{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| mätområde | ± 1 mm | |
| repeterbarhet | 0,01 µm | |
| Linjäritetsavvikelse (L=mätlängd i mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
| mätstiftslyftning | mekanisk/vakuum | |
| Mätspetsväg | 4,3 mm | |
| tillverkarens beteckning | GT22 | |
| kompatibilitet | TESA | |
| skyddsbälg | Nitril | |
| IP-skyddsklass | IP 65 | |
| mätkraft vid den elektriska nollpunkten | 0,63 N | |
| Produktslag | Pickup |
| Artikelnummer | 434777 GT22 | |
| EAN/GTIN | 7630041112436 | |
| Tillverkarens nummer | 03210924 |