{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Meetbereik | ±1 mm | |
| Reproduceerbaarheid | 0,01 µm | |
| Lineariteitsafwijking (L = meetlengte in mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
| Tasterintrekking | mechanisch / vacuüm | |
| Tasterweg | 4,3 mm | |
| Artikelomschrijving producent | GT22 | |
| Compatibiliteit | TESA | |
| Beschermhoes | Nitril | |
| IP-klasse | IP 65 | |
| Meetkracht op elektrisch nulpunt | 0,63 N | |
| Producttype | Taster |
| Artikelnummer | 434777 GT22 | |
| EAN/GTIN | 7630041112436 | |
| Nummer fabrikant | 03210924 |