Induktiivinen pituusmittausanturi, radiaalinen GT22

Tuote nro.: 434777 GT22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue ± 1 mm
Toistotarkkuus 0,01 µm
Lineaarisuuspoikkeama (P = mittauspituus mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Mittauskärjen takaisinveto mekaaninen/tyhjiö
Mittauskärjen alue 4,3 mm
Valmistajamerkintä GT22
Yhteensopivuus TESA
Suojalaskos Nitriili
IP-suojausluokka IP 65
Mittausvoima sähköisessä nollakohdassa 0,63 N
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434777 GT22
EAN / GTIN 7630041112436
Valmistajan numero 03210924

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöinen tarkka pituusmittausanturi.
  • Tarkka kuulajohde-mittausruuvi.
  • Erinomainen mittaustarkkuus sähköisen mittaussignaalin vahvistuksen ansiosta.
  • Kiinnitysvarren ⌀ 8 mm, kiinnitys koko pituudelta.
  • Ei reagoi lämpötilan vaihteluihin tai sivuttaisvoimiin kuulalaakeroinnin ansiosta.
  • Erinomainen elektromagneettinen suojaus.
TESA-pituusmittausanturit erottuvat muista erinomaisen toistotarkkuuden, kestävyyden ja pitkäikäisyyden ansiosta.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Yleisesti käytettävissä kaikkia erittäin tarkkoja mittaustehtäviä varten, erityisesti tuotanto- ja tehdastöissä.

Erikoistarvike:

Mittauskärjet, mittausvoimajouset.