Cyfrowy czujnik zegarowy HCT z Bluetooth® rozdzielczość 0,01 mm, zakres pomiarowy: 12,5mm

Nr art.: 434008 12,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,95 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 128,56 PLN /szt.
  • 103,26 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
146 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 58 mm
Napięcie znamionowe 3 V
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Grubość obudowy 26 mm
Seria HCT
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Maks. zakres pomiarowy 12,5 mm
Pomiar siły min. 0,8 N
Pomiar siły maks. 1,4 N
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,025 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h7
Norma norma zakładowa
Wartość podziałki skali, cyfrowy 0,01 mm
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr; cal
Odczyt 0,01 mm
Odczyt 0,0005 cale
Złącze Bluetooth®
Zastosowanie bezprzewodowe HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434008 12,5
EAN / GTIN 4062406735012
Numer producenta 434008 12,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Czujnik cyfrowy zegarowy o zwartej konstrukcji, z kontrastowym wyświetlaczem cyfrowym.
  • Odwracanie kierunku zliczania.
  • Bardzo smukła obudowa.

Wersja z Bluetooth® 5.0. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Androida i iOS. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).
Port USB-C do zasilania.

W dostawie:

Torba z pokrywą z uchem i 1 bateria nr 081560 CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie zamienne i specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Cyfrowy czujnik zegarowy do pomiaru wewnętrznego/zewnętrznego.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie zgodnie z danymi technicznymi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.