1010 ZT Ceas comparator de precizie Millimess +/-.0100″, .0005″, IP 54

Cod articol.: 4332905
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Diametrul carcasei 63 mm
Diametru manometru 50 mm
Clasă de protecție IP IP54
Denumirea producătorului 1010 ZT
Ambalaj Husă
Materialul carcasei plastic
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. -0,254 mm
Domeniu de măsurare max. 0,254 mm
Forța de măsurare min. 1 N
Forța de măsurare max. 1 N
Repetabilitate 2,54 µm
Eroare de toleranţă 0,006 mm; 0,009 mm; 0,01 mm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare nu
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc; rulment cu bile
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoarea diviziunii de gradaţie, analog 0,013 mm
Indicatoare de toleranţă reglabile da
Citire unitate, analog inch
Citire 0,001 inch
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 4332905
EAN / GTIN 4059192014056
Număr producător 4332905
L-Număr L40080 2940
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Cadran mare cu contrast ridicat
  • Marci de toleranță reglabile
  • Reglare fină blocabilă
  • Mecanism de măsurare protejat împotriva șocurilor
  • Arbore de prindere și știft de măsurare din inox, oțel călit
  • Guidere cu bile de precizie a știftului de măsurare pentru un interval de inversare mic
  • Insensibil la forțele laterale care acționează asupra știftului de măsurare
  • Sensibilitate și precizie ridicată datorită rulmentului de măsurare axelor mișcării de măsurare în bijuterii și în roți și pinioane cu dinți de precizie
  • Carcasă de protecție în formă de cutie
  • Forță de măsurare constantă
  • Suspendarea acului de măsurare prin ridicarea firului cu șuruburi sau prin buton de ridicare

Descriere:

Comparator mecanic de precizie Millimess 1010 ZT
  • Standard de fabrică
  • IP 54 Domeniu de măsurare: ± .0100″
  • Gradație de măsurare în inch: .0005″
Conţinut: Geantă, manșon adaptor 940, 8 mm la 3/8″.

Caracteristică:

  • Culoarea cadranului: Alb
  • Tipul de produs: 1010 ZT
  • Lama scării de numerotare: .01″-0-.01″
  • Limita de eroare Gges în inci (text): .0004″
  • Limita de eroare Ge în inci (text): .00035″
  • Limita de eroare Gt în inci (text): .00025″
  • Intervalul de măsurare al palpatorului, al indicatorului fin, al sondei inch: ± .0100″
  • Diametrul scalei_mm: 50 mm
  • Arbore de prindere (mm): 8 mm
  • Forța de măsurare: 1 N
  • Arbore de prindere (inch): 0.375 inch
  • Gradație_inch: 0.0005 inch
  • Interval de inversare a valorii măsurate în inch: 0.0001 inch
  • Repetabilitate inch: 0.0001 inch

Standard:

Standard de fabrică