1010 ZT quadrante millimetro +/- 0100 ″, .0005 ″, IP 54

Codice art.: 4332905
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Housing diameter 63 mm
Dial indicator diameter 50 mm
IP index of protection IP54
Manufacturer’s designation 1010 ZT
Packaging wallet
Material of the housing plastic
DIsplay analogue
Min. measuring range -0.254 mm
Max. measuring range 0.254 mm
Min. measuring force 1 N
Max. measuring force 1 N
Repeatability 2.54 µm
Error limit 0.006 mm; 0.009 mm; 0.01 mm
Clamping shank diameter 8 mm
Standard works standard
Test certificate no
Dial indicator feature jewel bearing; shock-resistant
Index of protection / protection class IP degree of protection
Scale graduations 0.013 mm
Adjustable tolerance marks yes
Unit for reading inch
Reading 0.001 in
Content single part
Type of product precision dial comparator

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4332905
EAN / GTIN 4059192014056
Codice del produttore 4332905
Numero-L L40080 2940
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Grande quadrante ad alto contrasto
  • Segni di tolleranza regolabili
  • Regolazione fine bloccabile
  • Meccanismo di misura protetto dagli urti
  • Albero di serraggio e perno di misura in acciaio inox, acciaio temprato
  • Guida sferica di precisione del perno di misura per un piccolo intervallo di inversione
  • Insensibile alle forze laterali che agiscono sul perno di misura
  • Alta sensibilità e precisione grazie al cuscinetto degli assi del movimento di misura in un gioiello
  • Compatibile con il meccanismo di misura
  • . degli assi del movimento di misura in gioielli e ruote e pignoni dentati di precisione
  • Custodia protettiva a forma di scatola
  • Forza di misura costante
  • Sollevamento del perno di misura mediante sollevatore a vite o pulsante di sollevamento

Descrizione:

Puntatore meccanico di precisione Millimess 1010 ZT
  • Standard di fabbrica
  • IP 54 Campo di misura: ± .0100″
  • cala graduata in pollici: .0005″
Scopo della fornitura: Valigetta, manicotto adattatore 940, da 8 mm a 3/8″.

Proprietà:

  • Colore del quadrante: Bianco
  • Tipo di prodotto: 1010 ZT
  • Scala di numerazione lama: .01″-0-.01″
  • Limite di errore Gges in pollici (testo): .0004″
  • Limite di errore Ge in pollici (testo): .00035″
  • Limite di errore Gt in pollici (testo): .00025″
  • Campo di misura di spessimetro, puntatore fine, sonda in pollici: ± .0100″
  • Diametro della scala_mm: 50 mm
  • Albero di serraggio (mm): 8 mm
  • Forza di misura: 1 N
  • Albero di serraggio (pollici): 0.375 inch
  • Graduazione_pollice: 0.0005 inch
  • Inversione del valore misurato in pollici: 0.0001 inch
  • Ripetibilità in pollici: 0.0001 inch

Norma:

Standard di fabbrica

Download & documenti

Prodotti correlati