{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre boîtier | 63 mm | |
| Diamètre du comparateur | 50 mm | |
| Indice de protection IP | IP54 | |
| Référence fabricant | 1010 ZT | |
| Emballage | Etui | |
| Matériau boîtier | plastique | |
| Affichage | mode analogique | |
| Plage de mesure min | -0,254 mm | |
| Plage de mesure max. | 0,254 mm | |
| Force de mesure min. | 1 N | |
| Force de mesure max. | 1 N | |
| Répétabilité | 2,54 µm | |
| Erreur admissible | 0,006 mm; 0,009 mm; 0,01 mm | |
| Diamètre tige de serrage | 8 mm | |
| Norme | norme usine | |
| Certificat d’étalonnage | non | |
| Caractéristique comparateur | antichocs; monté sur rubis | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Valeur de graduation, mode analogique | 0,013 mm | |
| Index de tolérance réglables | oui | |
| Unité de lecture, mode analogique | pouce | |
| lecture | 0,001 pouce | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | comparateur |
| Référence article | 4332905 | |
| EAN / GTIN | 4059192014056 | |
| Réf. fabricant | 4332905 | |
| Article hors catalogue | L40080 2940 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |