{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Gehäuse | 63 mm | |
| Durchmesser Messuhr | 50 mm | |
| IP Schutzart | IP54 | |
| Herstellerbezeichnung | 1010 ZT | |
| Verpackung | Etui | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Anzeige | analog | |
| Messbereich min. | -0,254 mm | |
| Messbereich max. | 0,254 mm | |
| Messkraft min. | 1 N | |
| Messkraft max. | 1 N | |
| Wiederholbarkeit | 2,54 µm | |
| Fehlergrenze | 0,006 mm; 0,009 mm; 0,01 mm | |
| Durchmesser Einspannschaft | 8 mm | |
| Norm | Werksnorm | |
| Prüfprotokoll | nein | |
| Eigenschaft Messuhr | edelsteingelagert; stoßgeschützt | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Skalenteilungswert, analog | 0,013 mm | |
| verstellbare Toleranzmarken | ja | |
| Einheit Ablesung, analog | Zoll | |
| Ablesung | 0,001 Zoll | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Feinzeiger |
| Artikelnummer | 4332905 | |
| EAN / GTIN | 4059192014056 | |
| Herstellernummer | 4332905 | |
| L-Nummer | L40080 2940 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |