1010 ZT fine pointer millimess+/-.0100″, .0005″, IP 54

Art.-nr.: 4332905
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Husdiameter 63 mm
Måleur-diameter 50 mm
IP-kapslingsklasse IP54
Producentbetegnelse 1010 ZT
Emballage Etui
Materiale, hus kunststof
Display analog
Måleområde min. -0,254 mm
Måleområde maks. 0,254 mm
Målekraft min. 1 N
Målekraft maks. 1 N
Repeterbarhed 2,54 µm
Fejlgrænse 0,006 mm; 0,009 mm; 0,01 mm
Spændeakseldiameter 8 mm
Standard fabriksstandard
Testrapport nej
Egenskab, måleur med ædelstensleje; stødsikkert
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Skalainddelingsværdi 0,013 mm
Justerbare tolerancemærker ja
Aflæsning af enhed tommer
Aflæsning 0,001 tommer
Indhold enkelt del
Produkttype my-måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4332905
EAN/GTIN 4059192014056
Producentnummer 4332905
L-nummer L40080 2940
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Stor skive med høj kontrast
  • Justerbare tolerancemærker
  • Blokerbar finjustering
  • Stødbeskyttet målemekanisme
  • Spændeaksel og målestift af rustfri, hærdet stål
  • Præcisionskuglestyring af målestiften for lille omdrejningsspændvidde
  • Ufølsom over for sidekræfter, der virker på målestiften
  • Høj følsomhed og nøjagtighed på grund af lejring af målebevægelsesakserne i juveler
  • Høj nøjagtighed på grund af af målebevægelsesakserne i juveler og præcisionsfortandede hjul og tandhjul
  • Kasseformet beskyttelseshus
  • Konstant målekraft
  • Løft af målestift med indskruet wireløfter eller lift-off-knap

Beskrivelse:

Mekanisk præcisionsviser Millimess 1010 ZT
  • Fabriksstandard
  • IP 54 Måleområde: ± .0100″
  • Skalainddeling tomme: .0005″
Leveringsomfang: Kuffert, adapterbøsning 940, 8 mm til 3/8″.

Egenskab:

  • Farve på skive: Hvid
  • Produkttype: 1010 ZT
  • Nummereringsskala blad: .01″-0-.01″
  • Fejlgrænse Gges i tommer (tekst): .0004″
  • Fejlgrænse Ge i tommer (tekst): .00035″
  • Fejlgrænse Gt i tommer (tekst): .00025″
  • Måleområde for følermåler, finpointer, probe i tommer: ± .0100″
  • Skala diameter_mm: 50 mm
  • Fastspændingsaksel (mm): 8 mm
  • Målekraft: 1 N
  • Fastspændingsaksel (tommer): 0.375 inch
  • Graduering_tommer: 0.0005 inch
  • Målt værdi reversering span tommer: 0.0001 inch
  • Repeterbarhed tommer: 0.0001 inch

Norm:

Fabriksstandard