Rain jacket Level 1 L

Nr art.: 432320003399L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Seria Level 1
Oznaczenie producenta High Vis Regenjacke Level 1 High Vis
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Żółty; Czarny
Skład tkaniny Poliester
Gęstość tkaniny 185 g/m2
Rodzaj zastosowania Ochrona przed deszczem; Funkcja ostrzegawcza
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 2 szt.
Pozycja, Kieszeń na piersi Z przodu
Funkcja zamka błyskawicznego Dwustronny
Materiał zamka błyskawicznego Tworzywo sztuczne
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny tak
Odpinany kaptur tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex L
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi
Zapięcie Przycisk; mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny
Kaptur tak
Właściwości Mankiety; Mocowanie na rzep na ramionach; Przedłużone plecy; Z materiałem odblaskowym; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny
Rodzaj Unisex
Norma EN 343; EN ISO 20471
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 432320003399L
EAN / GTIN 7330509656204
Numer producenta 432320003399L
Numer L L00980 6316
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Main material
100% polyester, PU coated, wind- and waterproof, breathable, 185g/m²

Finish
Adjustable hem with drawstring
Adjustable sleeve end with hook-and-loop

Pockets
Front pockets with flap

Functionality
Wind and waterproof with welded seams

Details
Removable, adjustable hood
Plastic buttons
D-ring

Reflex
65 mm wide reflective tape, 50 mm wide transfer reflective tape

Front closure
Hidden two-way plastic zipper, Storm closure with buttons

Opis:

Hi vis rain jacket with extended back. This lightweight rain jacket gives you high visibility in the workplace when wet weather and poor visibility can make working conditions difficult. The material is strong and durable even though it is lightweight, wind and waterproof and with welded seams. The jacket has an extended back and adjustable bottom edge with easy-access front pockets with flap and sleeve cuffs with hook-and-loop. Certified to EN 343, Class 3.1, protective clothing against bad weather and EN ISO 20471, Class 3, protective clothing with high visibility.

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Z tej samej serii "Level 1" Zobacz wszystkie