{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Seria | Level 1 | |
| Oznaczenie producenta | Regenjacke Level 1 | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | Czarny | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 185 g/m2 | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed deszczem | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Pozycja, Kieszeń boczna | Z przodu | |
| Funkcja zamka błyskawicznego | Dwustronny | |
| Materiał zamka błyskawicznego | Tworzywo sztuczne | |
| Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny | tak | |
| Odpinany kaptur | tak | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | L | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Guzik; Zamek błyskawiczny; Pęk lin | |
| Kaptur | tak | |
| Właściwości | Mankiety z regulacją szerokości; Przedłużone plecy; Z materiałem odblaskowym; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | EN 343 |
| Numer artykułu | 431120009900L | |
| EAN / GTIN | 7330509661321 | |
| Numer producenta | 431120009900L | |
| Numer L | L00980 4318 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |