Rain jacket Level 1 XS

Nr art.: 431120009900XS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć
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
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Seria Level 1
Oznaczenie producenta Regenjacke Level 1
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor czarny
Skład tkaniny Poliester
Gęstość tkaniny 185 g/m2
Rodzaj zastosowania Ochrona przed deszczem
Liczba kieszeni, Kieszeń boczna 2 szt.
Pozycja, Kieszeń boczna Z przodu
Funkcja zamka błyskawicznego Dwustronny
Materiał zamka błyskawicznego Tworzywo sztuczne
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny tak
Odpinany kaptur tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex XS
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj kieszeni Kieszeń boczna
Zapięcie Guzik; Zamek błyskawiczny; Pęk lin
Kaptur tak
Właściwości Mankiety z regulacją szerokości; Przedłużone plecy; Z materiałem odblaskowym; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny
Rodzaj Unisex
Norma EN 343

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 431120009900XS
EAN / GTIN 7330509661369
Numer producenta 431120009900XS
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Main material
100% polyester, PU coated, wind- and waterproof, breathable, 185g/m²

Finish
Adjustable hem with drawstring
Adjustable sleeve end with hook-and-loop

Pockets
Front pockets, one with D ring

Functionality
Wind and waterproof with welded seams

Details
Removable, adjustable hood
Plastic buttons
D-ring

Front closure
Hidden two-way plastic zipper, Storm closure with buttons

Reflex
Reflective stripe on arm and back

Opis:

Thin and flexible rain jacket that does the job in difficult weather. This is a lightweight, flexible rain jacket with extended back and drawstring that can be adjusted to fit. This jacket is perfect for rainy weather conditions when movement is the top priority. It has a hood that can be adjusted or removed as needed, easy-access front pockets and strong two-way zip with zip puller that goes all the way up to the collar. There are dark, discreete reflec-tors on the sleeves and back that make you visible in the dark. The sleeve cuffs are adjustable with hook-and-loop fastening. Certified to EN 343, Class 3.1, protection against bad weather.

Norma:

  • EN 343, Class 3.1

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Level 1" Zobacz wszystkie