{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, Jaune | Jaune de sécurité | |
| Teneur en tissu, polyester | 100 % | |
| Série | Level 1 | |
| Référence fabricant | High Vis Regenjacke Level 1 High Vis | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Couleur | Jaune; noir | |
| Composition du tissu | polyester | |
| Densité du tissu | 185 g/m2 | |
| Type d’application | protection contre la pluie; signalisation | |
| Nombre de poches, Poche de poitrine | 2 pc. | |
| Position, Poche de poitrine | avant | |
| Caractéristique fermeture à glissière | deux voies | |
| Matériau fermeture à glissière | Plastique | |
| Fermeture cachée, fermeture à glissière | oui | |
| Capuche amovible | oui | |
| Taille internationale, Unisexe | L | |
| Type de produit | vestes | |
| Type de poche | Poche de poitrine | |
| Mécanisme de fermeture | bouton-poussoir; fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière | |
| Capuche | oui | |
| Caractéristiques | avec matériau réfléchissant; dos allongé; fermeture auto-agrippante sur la manche; hydrofuge; poignets; respirant; étanche au vent | |
| Sexe | Unisexe | |
| Norme | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | 432320003399L | |
| EAN / GTIN | 7330509656204 | |
| Réf. fabricant | 432320003399L | |
| Article hors catalogue | L00980 6316 | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |