Kurtka przeciwdeszczowa High Vis, poziom 1, kolor żółty/czarny, rozmiar M, żółta / czarna

Nr art.: 432320003399M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Seria Level 1
Oznaczenie producenta High Vis Regenjacke Level 1 High Vis
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Żółty; Czarny
Skład tkaniny Poliester
Gęstość tkaniny 185 g/m2
Rodzaj zastosowania Ochrona przed deszczem; Funkcja ostrzegawcza
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 2 szt.
Pozycja, Kieszeń na piersi Z przodu
Funkcja zamka błyskawicznego Dwustronny
Materiał zamka błyskawicznego Tworzywo sztuczne
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny tak
Odpinany kaptur tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex M
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi
Zapięcie Przycisk; mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny
Kaptur tak
Właściwości Mankiety; Mocowanie na rzep na ramionach; Przedłużone plecy; Z materiałem odblaskowym; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny
Rodzaj Unisex
Norma EN 343; EN ISO 20471
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 432320003399M
EAN / GTIN 7330509656211
Numer producenta 432320003399M
Numer L L00980 6320
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Materiał
100% poliester, powłoka PU, wiatroszczelny i wodoodporny, oddychający, 185 g/m²

Zakończenie
Regulowany pas z sznurkiem
Regulowane mankiety z zapięciem na rzepy

Torby
Przednie kieszenie z patkami

Funkcjonalność
Odporny na wiatr i wodę, z spawanymi szwami

Szczegóły
Odpinany, regulowany kaptur
Guziki z tworzywa sztucznego
Pierścień typu D

Reflex
Taśmy odblaskowe o szerokości 65 mm, taśmy odblaskowe transferowe o szerokości 50 mm

Zapięcie z przodu
Listwa wiatrowa z guzikami, ukryty dwukierunkowy zamek błyskawiczny z tworzywa sztucznego

Opis:

  • Kurtka przeciwdeszczowa High Vis o wydłużonym tyłem
  • Ta lekka kurtka przeciwdeszczowa zapewnia dobrą widoczność w miejscu pracy, gdy deszcz i słaba widoczność utrudniają warunki pracy
  • Materiał jest mocny i wytrzymały, a jednocześnie lekki, wiatroszczelny i wodoodporny, z spawanymi szwami
  • Kurtka ma wydłużony tył, regulowany obrąbek, łatwo dostępne przednie kieszenie z patką oraz mankiety z zapięciem na rzepy
  • Certyfikowana zgodnie z normą EN 343 – odzież ochronna przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz normą ISO 20471, klasa 3 – odzież ochronna o wysokiej widoczności

Norma:

  • EN ISO 20471, klasa 3
  • EN 343, klasa 3,1