{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Żółty | Żółty sygnalizacyjny | |
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Seria | Level 1 | |
| Oznaczenie producenta | High Vis Regenmantel Level 1 | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | Żółty; Czarny | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 185 g/m2 | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed deszczem; Funkcja ostrzegawcza | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Pozycja, Kieszeń boczna | Z przodu | |
| Funkcja zamka błyskawicznego | Dwustronny | |
| Materiał zamka błyskawicznego | Tworzywo sztuczne | |
| Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny | tak | |
| Odpinany kaptur | tak | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | 4XL | |
| Rodzaj produktu | Kitel roboczy | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Przycisk; Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | tak | |
| Właściwości | Mankiety z regulacją szerokości; Mocowanie na rzep na ramionach; Z materiałem odblaskowym; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 4325200033994XL | |
| EAN / GTIN | 7330509571323 | |
| Numer producenta | 4325200033994XL | |
| Numer L | L00980 110894 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |