{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba narzędzi | 21 szt. | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Rozmiar napędu | 1/2 cala | |
| Kolor | żółty; czerwony | |
| Rodzaj produktu | Klucze z grzechotką | |
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Dźwignia przełączająca | |
| Napęd | czworokąt | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 43024 | |
| EAN / GTIN | 4010995430245 | |
| Numer producenta | 43024 | |
| Numer L | L60070 3845 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |