{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Număr de unelte | 21 buc. | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Dimensiune motor | 1/2 inch | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Tip produs | Cheie cu clichet | |
| Schimbarea direcției de rotație prin | Levier de comutare | |
| Acţionare | Pătrat | |
| Standard | DIN EN 60900 | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 43024 | |
| EAN / GTIN | 4010995430245 | |
| Număr producător | 43024 | |
| L-Număr | L60070 3845 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |