Jeu de clés à cliquet isolées 1/2″ 21 pcs y compris un coffret

Réf.: 43024
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 43024
EAN / GTIN 4010995430245
Réf. fabricant 43024
Article hors catalogue L60070 3845
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Possibilité d'utilisation multiple pour tous les vissages et champs d'application.
  • Augmente votre flexibilité: Rotation droite/gauche réglable via un levier.
  • Protège vos matériaux: Outil entièrement isolé réduisant le risque de courts-circuits.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Améliore l'accessibilité: Possibilité d'accéder aux vis situées en profondeur sans difficulté.
  • Informations complémentaires: Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Adaptateur de manche en T isolé pour clé à douille (43063)
  • 1x Clé à cliquet isolée pour clé à douille réversible 250 mm (43053)
  • 1x Rallonge isolée 1/2″ pour douilles pour clé à douille, isolé 125 mm (43055)
  • 1x Rallonge isolée 1/2″ pour douilles pour clé à douille, isolé 250 mm (43056)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/2″ 10.0 mm x 55 mm (43077)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/2″ 11.0 mm x 55 mm (43078)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/2″ 12.0 mm x 55 mm (43079)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/2″ 13.0 mm x 55 mm (43080)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/2″ 14.0 mm x 55 mm (43081)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/2″ 17.0 mm x 55 mm (43082)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/2″ 19.0 mm x 55 mm (43083)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/2″ 22.0 mm x 55 mm (43084)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/2″ 24.0 mm x 55 mm (43085)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/2″ 27.0 mm x 55 mm (43086)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/2″ 32.0 mm x 55 mm (43087)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/2″ 4.0 mm x 120 mm (43100)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/2″ 5.0 mm x 120 mm (43101)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/2″ 6.0 mm x 120 mm (43102)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/2″ 8.0 mm x 120 mm (43103)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/2″ 10.0 mm x 120 mm (43104)
  • 1x coffret