{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Preverjeno do | 1.000 V | |
| Število orodij | 21 kos | |
| Embalaža | Plastični kovček | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Smernica/oznaka | brez | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Velikost pogona | 1/2 cole | |
| Barva | rumena; rdeča | |
| Vrsta izdelka | ključ z ragljo | |
| Sprememba smeri vrtenja prek | preklopna ročica | |
| Pogon | 4-kotnik | |
| Standard | DIN EN 60900 | |
| Vsebina | garnitura |
| Številka izdelka | 43024 | |
| EAN/GTIN | 4010995430245 | |
| Številka proizvajalca | 43024 | |
| L-število | L60070 3845 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |