{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Cantidad de herramientas | 21 ud. | |
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Tamaño del accionamiento | 1/2 pulgada | |
| Color | amarillo; rojo | |
| Tipo de producto | Llave de carraca | |
| Cambio de sentido de giro mediante | Palanca de cambio | |
| Accionamiento | Cuadrado | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 43024 | |
| EAN / GTIN | 4010995430245 | |
| Número del fabricante | 43024 | |
| Número L | L60070 3845 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |