• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenschlüssel Set isoliert 1/2″ 21-tlg. inkl. Koffer

Artikel-Nr.: 43024
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geprüft bis 1 000 V
Anzahl Werkzeuge 21 St.
Verpackung Kunststoffkoffer
Güte- und Prüfsiegel VDE
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Größe Antrieb 1/2 Zoll
Farbe gelb; rot
Produktart Ratschenschlüssel
Drehrichtungswechsel über Umschalthebel
Antrieb Vierkant
Norm DIN EN 60900
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43024
EAN / GTIN 4010995430245
Herstellernummer 43024
L-Nummer L60070 3845
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Variable Einsatzmöglichkeit für alle Schraubvorgänge und Anwendungsfelder.
  • Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts- oder Linkslauf durch Umschalthebel einstellbar.
  • Schützt Ihr Material: Vollisoliertes Werkzeug reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden.
  • Ergänzende Information: Geprüft gemäß EN/IEC 60900.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Quergriff Adapter isoliert für Steckschlüssel (43063)
  • 1x Ratschenschlüssel isoliert für Steckschlüssel umschaltbar 250 mm (43053)
  • 1x Verlängerung isoliert 1/2″ für Steckschlüsseleinsätze isoliert 125 mm (43055)
  • 1x Verlängerung isoliert 1/2″ für Steckschlüsseleinsätze isoliert 250 mm (43056)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2″ Außensechskant 10,0 mm x 55 mm (43077)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2″ Außensechskant 11,0 mm x 55 mm (43078)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2″ Außensechskant 12,0 mm x 55 mm (43079)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2″ Außensechskant 13,0 mm x 55 mm (43080)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2″ Außensechskant 14,0 mm x 55 mm (43081)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2″ Außensechskant 17,0 mm x 55 mm (43082)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2″ Außensechskant 19,0 mm x 55 mm (43083)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2″ Außensechskant 22,0 mm x 55 mm (43084)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2″ Außensechskant 24,0 mm x 55 mm (43085)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2″ Außensechskant 27,0 mm x 55 mm (43086)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2″ Außensechskant 32,0 mm x 55 mm (43087)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2″ Innensechskant 4,0 mm x 120 mm (43100)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2″ Innensechskant 5,0 mm x 120 mm (43101)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2″ Innensechskant 6,0 mm x 120 mm (43102)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2″ Innensechskant 8,0 mm x 120 mm (43103)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2″ Innensechskant 10,0 mm x 120 mm (43104)
  • 1x Koffer

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb