Swivel castor with journal

Nr art.: 42959
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ rolek Koła skrętne
Liczba rolek 1
Sposób mocowania Wtykany
Średnica kołka 45 mm
Wysokość 165 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 112,5 mm
Szerokość koła/rolki 32,5 mm
Materiał koła/rolki Tworzywo sztuczne
Kolor ogumienia szary
Zakres zastosowania Inne
Nośność sztuki 300 kg
Masa 1,5 kg
Zawartość zestawu 1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42959
EAN / GTIN 4003866429592
Numer producenta 42959
Numer L L90010 964
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Nadaje się do wszystkich belek jezdnych i ram mocujących rusztowań przejezdnych.
  • Króciec Ř: 45 mm.
  • Wielkość dostawy: 1 sztuka.

Cecha szcz.:

  • Waga 1,5 kg
  • Nośność 300 kg