Drejeligt hjul med stift

Art.-nr.: 42959
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Rulletype styrehjul
Antal ruller 1
Monteringstype isat
Stiftdiameter 45 mm
Konstruktionshøjde 165 mm
Produkttype rulle
Udvendig diameter, hjul/rulle 112,5 mm
Bredde, hjul/rulle 32,5 mm
Materiale, hjul/rulle Kunststof
Farve, dæk grå
Brugsområde andet
Bæreevne pr. stk. 300 kg
Vægt 1,5 kg
Sætindhold 1

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42959
EAN/GTIN 4003866429592
Producentnummer 42959
L-nummer L90010 964
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plasthjul, Ø 125 mm, med stålstift, galvaniseret, med parkeringsbremse.
  • Egnet til alle chassisbjælker og push-on-rammer til mobilt stillads.
  • Tappen Ø: 45 mm.
  • Leveringsstørrelse: 1 stk.

Egenskab:

  • Vægt 1,5 kg
  • Belastningskapacitet 300 kg