• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Vrtljivo kolesce z vretenom

Št. art.: 42959
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta kolesa kolo za zavijanje
Število kolutov 1
Vrsta pritrditve vstavljeno
Premer zatiča 45 mm
Višina izvedbe 165 mm
Vrsta izdelka rola
Zunanji premer kolesa/valja 112,5 mm
Širina kolesa/valja 32,5 mm
Material, kolesce/valj Umetna masa
Barva pnevmatik siva
Področje uporabe drugo
Nosilnost na kos 300 kg
Masa 1,5 kg
Vsebina garniture 1

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42959
EAN/GTIN 4003866429592
Številka proizvajalca 42959
L-število L90010 964
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Plastično kolo, Ø 125 mm, z vretenom iz pocinkanega jekla, s parkirno zavoro.
  • Primerno za vse nosilce podvozja in pritisne okvirje premičnih gradbenih odrov.
  • Ø vtoka: 45 mm.
  • Velikost dobave: 1 kos.

Lastnosti:

  • Teža 1,5 kg
  • Nosilnost 300 kg