{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Počet roliček | 1 | |
| Způsob upevnění | Vsazeno | |
| Průměr kolíku | 45 mm | |
| Konstrukční výška | 165 mm | |
| Druh produktu | Role | |
| Průměr vnějšího kola/válce | 112,5 mm | |
| Šířka kola/válečku | 32,5 mm | |
| Materiál kola/válečku | plast | |
| Barva pneumatik | šedá | |
| Rozsah použití | Jiné | |
| Nosnost na kus | 300 kg | |
| Hmotnost | 1,5 kg | |
| Obsah sady | 1 |
| Katalogové číslo | 42959 | |
| EAN / GTIN | 4003866429592 | |
| Číslo výrobce | 42959 | |
| L-číslo | L90010 964 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |