Ruota orientabile con perno

Codice art.: 42959
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di rotella Ruota piroettante
Numero di rotoli 1
Tipo di fissaggio Es. inserita
Diametro spina 45 mm
Altezza di ingombro 165 mm
Tipo di prodotto Rotolo
Diametro esterno ruota/rullo 112,5 mm
Larghezza ruota/rullo 32,5 mm
Materiale ruota/rullo plastica
Colore pneumatico grigio
Campo di impiego Varie
Portata per pezzo 300 kg
Peso 1,5 kg
Contenuto del set 1

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42959
EAN / GTIN 4003866429592
Codice del produttore 42959
Numero-L L90010 964
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per tutte le travi portanti e telai prefabbricati di ponteggi mobili.
  • Ø tenone: 45 mm.
  • Quantità fornita: 1 pezzo.

Proprietà:

  • Peso 1.5 kg
  • Portata 300 kg