Roulette avec flûte

Réf.: 42959
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de roulette roulettes directrices
Nombre de rouleaux 1
Type de fixation a insertion
Diamètre de tige 45 mm
Hauteur 165 mm
Type de produit rôle
Diamètre extérieur roue/roulette 112,5 mm
Largeur roue/roulette 32,5 mm
Matériau roue/roulette Plastique
Couleur bandage gris
Domaine d’utilisation autre
Charge admissible par pièce 300 kg
Poids 1,5 kg
Contenu du jeu 1

Identification et classification

Référence article 42959
EAN / GTIN 4003866429592
Réf. fabricant 42959
Article hors catalogue L90010 964
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Convient à toutes les embases roulantes et tous les cadres emboîtables des échafaudages mobiles.
  • Ø de tourillon : 45 mm.
  • Format de la livraison : 1 pièce.

Caractéristique(s):

  • Capacité de charge 300 kg
  • Poids 1.5 kg