Wedge clamp

Nr art.: 429415
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 429415
EAN / GTIN 4020772429416
Numer producenta 429415
Numer L L30110 101942
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Wedge clamp, with jaw jaws, 2 mm stepped clamping step.
With mounting bolt and groove stone.

Cecha szcz.:

  • Size: 40
  • A min.: 50
  • A max.: 57.5
  • B: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max.: 29.0 mm
  • H1: 11.0
  • H3: 20
  • L: 44
  • MD max.: 65 Nm
  • Clamping force F: 30 kN
  • Weight: 440 g