Morsetto di serraggio a cuneo

Codice art.: 429415
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 429415
EAN / GTIN 4020772429416
Codice del produttore 429415
Numero-L L30110 101942
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a cuneo, con ganasce, passo di serraggio a gradini di 2 mm.
Con bullone di fissaggio e pietra per scanalature.

Proprietà:

  • Dimensione: 40
  • Un minuto: 50
  • Un massimo di: 57,5
  • B: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max: 29,0 mm
  • H1: 11,0
  • H3: 20
  • L: 44
  • MD max: 65 Nm
  • Forza di serraggio F: 30 kN
  • Peso: 440 g