• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Wigspanner

Artikelnummer: 429415
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 429415
EAN/GTIN 4020772429416
Nummer fabrikant 429415
L-nummer L30110 101942
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Wigklem, met bek, getrapte klemstap van 2 mm.
Met bevestigingsbout en groefsteen.

Kenmerk:

  • Maat: 40
  • A min.: 50
  • A max.: 57,5
  • B: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max.: 29,0 mm
  • H1: 11,0
  • H3: 20
  • L: 44
  • MD max.: 65 Nm
  • Klemkracht F: 30 kN
  • Gewicht: 440 g