Vpenjalnik z zagozdo

Št. art.: 429415
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 429415
EAN/GTIN 4020772429416
Številka proizvajalca 429415
L-število L30110 101942
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Klinasta objemka, s čeljustnimi čeljustmi, 2 mm stopničasta vpenjalna stopnica.
Z montažnim vijakom in utornim kamnom.

Lastnosti:

  • Velikost: 40
  • Še najmanj: 50
  • Največ: 57,5
  • B: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H maks: 29,0 mm
  • H1: 11,0
  • H3: 20
  • L: 44
  • MD max: 65 Nm
  • Vpenjalna sila F: 30kN
  • Masa: 440 g