Tensor de cuña

Número de artículo: 429415
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 429415
EAN / GTIN 4020772429416
Número del fabricante 429415
Número L L30110 101942
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de cuña, con mordazas de mandíbula, paso de sujeción escalonado de 2 mm.
Con el perno de montaje y la piedra del surco.

Característica:

  • Tamaño: 40
  • Un min.: 50
  • Un max.: 57,5
  • An: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max.: 29,0 mm
  • H1: 11,0
  • H3: 20
  • L: 44
  • MD max.: 65 Nm
  • Fuerza de sujeción F: 30 kN
  • peso: 440 g