Kilespænder

Art.-nr.: 429415
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 429415
EAN/GTIN 4020772429416
Producentnummer 429415
L-nummer L30110 101942
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kileklemme, med kæbekæber, 2 mm trindelt spændetrin.
Med monteringsbolt og notsten.

Egenskab:

  • Størrelse: 40
  • Min.: 50
  • A maks.: 57,5
  • B: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H min.: 22 mm
  • H maks.: 29,0 mm
  • H1: 11,0
  • H3: 20
  • L: 44
  • MD maks.: 65 Nm
  • Spændekraft F: 30kN
  • Vægt: 440 g