Tuleja pozycjonująca

Nr art.: 429233
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 30 mm
Wysokość H 9 mm
Średnica zewnętrzna d 20 mm
Średnica wewnętrzna d1 12,5 mm
Długość stopni l2 13 mm
Rodzaj produktu Tulejka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 429233
EAN / GTIN 4020772429232
Numer producenta 429233
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Tuleja pozycjonująca,

Cecha szcz.:

  • A: 18
  • ØD: 12,5
  • ØD1: 20
  • H: 9
  • H1: 13
  • L: 30
  • Masa: 26 g