Bushing de posicionamiento

N.º do artigo: 429233
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Comprimento L 30 mm
Altura H 9 mm
Diâmetro exterior d 20 mm
Diâmetro interior d1 12,5 mm
Comprimento dos degraus l2 13 mm
Tipo de produto bucha

Identificação e classificação

Número do artigo 429233
EAN/GTIN 4020772429232
Número do fabricante 429233
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Arbusto de posicionamiento,

Característica:

  • A: 18
  • ØD: 12,5
  • ØD1: 20
  • H: 9
  • H1: 13
  • L: 30
  • Peso: 26 g