Positionering af bøsning

Art.-nr.: 429233
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde L 30 mm
Højde H 9 mm
Diameter, udvendig d 20 mm
Diameter, indvendig d1 12,5 mm
Længde, trin l2 13 mm
Produkttype bøsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 429233
EAN/GTIN 4020772429232
Producentnummer 429233
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Positioneringsbøsning

Egenskab:

  • A: 18
  • ØD: 12,5
  • ØD1: 20
  • H: 9
  • H1: 13
  • L: 30
  • Vægt: 26 g