Polohovací pouzdro

Artiklové číslo: 429233
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 30 mm
Výška H 9 mm
Průměr vnější d 20 mm
Průměr vnitřní d1 12,5 mm
Délka stupně l2 13 mm
Druh produktu Zdířka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 429233
EAN / GTIN 4020772429232
Číslo výrobce 429233
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Polohovací pouzdro,

Charakteristika:

  • A: 18
  • ØD: 12,5
  • ØD1: 20
  • H: 9
  • H1: 13
  • L: 30
  • hmotnost: 26 g