Positionering van de bus

Artikelnummer: 429233
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 30 mm
Hoogte H 9 mm
Buitendiameter d 20 mm
Binnendiameter d1 12,5 mm
Lengte niveaus l2 13 mm
Producttype bus

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 429233
EAN/GTIN 4020772429232
Nummer fabrikant 429233
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Positioneringsbus,

Kenmerk:

  • A: 18
  • ØD: 12,5
  • ØD1: 20
  • H: 9
  • H1: 13
  • L: 30
  • Gewicht: 26 g