Polohovacie puzdro

Č. pol.: 429233
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Dĺžka L 30 mm
Výška H 9 mm
Vonkajší priemer d 20 mm
Vnútorný priemer d1 12,5 mm
Dĺžka stupňov l2 13 mm
Druh produktu puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 429233
EAN/GTIN 4020772429232
Číslo výrobcu 429233
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Polohovacie puzdro,

Charakteristika:

  • A: 18
  • ØD: 12,5
  • ØD1: 20
  • H: 9
  • H1: 13
  • L: 30
  • Hmotnosť: 26 g