Horizontal brace

Nr art.: 42907
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość montażowa 2 500 mm
Średnica rury 25 mm
Kierunek montażu Poziomo
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Rodzaj produktu Wzdłużnica / poprzeczka
Długość 1 350 mm
Zakres zastosowania Regały
Masa 2,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42907
EAN / GTIN 4003866429073
Numer producenta 42907
Numer L L90010 631
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Kolor pazurów: szary.

Cecha szcz.:

  • Waga 2,9 kg
  • dla rusztowań o długości 2,5 m