Puntone orizzontale

Codice art.: 42907
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Altezza di montaggio 2.500 mm
Diametro del tubo 25 mm
Direzione di montaggio Es. orizzontale
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grigio
Tipo di prodotto Montante / Traversa
Lunghezza 1.350 mm
Campo di impiego Scaffale
Peso 2,9 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42907
EAN / GTIN 4003866429073
Codice del produttore 42907
Numero-L L90010 631
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Colore degli innesti: grigio.

Proprietà:

  • Peso 2.9 kg
  • per lunghezze ponteggio 2.5 m