• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Horizontalstrebe

Artikel-Nr.: 42907
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einbauhöhe 2 500 mm
Durchmesser Rohr 25 mm
Montagerichtung Horizontal
Material Stahlblech
Farbe grau
Produktart Holm / Traverse
Länge 1 350 mm
Einsatzbereich Regal
Gewicht 2,9 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 42907
EAN / GTIN 4003866429073
Herstellernummer 42907
L-Nummer L90010 631
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Farbe der Klauen: Grau.

Merkmal:

  • Gewicht 2.9 kg
  • für Gerüstlängen 2.5 m