Vodorovná výztuha

Artiklové číslo: 42907
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Montážní výška 2 500 mm
Průměr trubky 25 mm
Směr montáže Horizontální
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Druh produktu Nosík / traverza
Délka 1 350 mm
Rozsah použití Regál
Hmotnost 2,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42907
EAN / GTIN 4003866429073
Číslo výrobce 42907
L-číslo L90010 631
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Ke zpevnění spodní části lešení.
  • Barva drápů: Šedá.

Charakteristika:

  • Hmotnost 2,9 kg
  • pro délky lešení 2,5 m