Oprire orizontală

Cod articol.: 42907
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Înălțimea de montare 2.500 mm
Diametrul țevii 25 mm
Direcţia de montare Orizontal
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Tip produs Bară / Traversă
Lungime 1.350 mm
Domeniu de utilizare Raft
Greutate 2,9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 42907
EAN / GTIN 4003866429073
Număr producător 42907
L-Număr L90010 631
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru contravântuirea părții inferioare a schelei.
  • Culoarea ghearelor: Gri.

Caracteristică:

  • Greutate 2,9 kg
  • pentru schele de 2,5 m lungime