Vodoravna opora

Št. art.: 42907
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vgradna višina 2.500 mm
Premer cevi 25 mm
Smer montaže vodoravno
Material jeklena pločevina
Barva sive
Vrsta izdelka nosilna prečka/traverza
Dolžina 1.350 mm
Področje uporabe polica
Masa 2,9 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42907
EAN/GTIN 4003866429073
Številka proizvajalca 42907
L-število L90010 631
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Za pritrditev spodnjega dela odra.
  • Barva krempljev: Siva.

Lastnosti:

  • Teža 2,9 kg
  • za dolžino odrov 2,5 m