Średnicówki mikrometryczne Holtest, zestaw do pomiaru otw. nieprzelot., zakres pomiarowy: 50-100mm

Nr art.: 429055 50-100
Rabat
14 377,67 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,67 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 126,87 PLN /szt.
  • 762,17 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Holtest
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Bez zasilania
Z pierścieniem nastawczym tak
Liczba pierścieni nastawczych 2 szt.
średnica pierścienia nastawczego 62 mm; 87 mm
Z przedłużką tak
Długość przedłużki 150 mm
Odczyt, milimetr 0,005 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Wypukła powierzchnia pomiarowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Granica błędu 6 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 4 szt.
Min. zakres pomiarowy 50 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Norma norma zakładowa
Zawartość Zestaw / asortyment
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 429055 50-100
EAN / GTIN 4946368517605
Numer producenta 368-914
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Nierdzewne, wszystkie elementy skali chromowane bezodblaskowo.Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.
 
typ do otworów nieprzelotowych. Powierzchnie pomiarowe z hartowanej stali, z powłoką tytanową zapewniającą długą trwałość. 

W dostawie:

średnicówki mikrometryczne nr 429005.
pierścienie kontrolne, zbliżone do nr 484030, przedłużka 150 mm nr 429010.