{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 50 mm - 100 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,006 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Mikrometrien määrä | 4 | |
Asetusrenkaan ⌀ | 62 / 87 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429055 50-100 | |
EAN / GTIN | 4946368517605 | |
Valmistajan numero | 368-914 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sisämikrometrisarja Holtest pohjareikien mittaukseen 50-100 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
2 796,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
2 075,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
virheraja | 0,006 | 0,007 |
Mittausalue | 50 ;100 | 50 ;100 |
Mittarummun asteikko | 1/50 | 1/50 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri | 3-pistesisämikrometri |