{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 50 mm - 100 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,006 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Aantal schroefmaten | 4 | |
Instelring-⌀ | 62 / 87 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 429055 50-100 | |
EAN/GTIN | 4946368517605 | |
Nummer fabrikant | 368-914 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Binnenschroefmaatset Holtest voor blindgatmeting 50-100 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 2.432,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 1.805,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Maximale afwijking | 0,006 | 0,007 |
Meetbereik | 50 ;100 | 50 ;100 |
Meettrommelindeling | 1/50 | 1/50 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat | 3-punts binnenschroefmaat |