{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 50 mm - 100 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,006 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Antal mikrometerskruer | 4 | |
Tolerancering-⌀ | 62 / 87 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429055 50-100 | |
EAN/GTIN | 4946368517605 | |
Producentnummer | 368-914 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Indvendige mikrometerskruer, sæt, Holtest til bundhulsmålinger 50-100 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
17.031,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
13.716,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fejlgrænse | 0,006 | 0,007 |
Måleområde | 50 ;100 | 50 ;100 |
Måletromleinddeling | 1/50 | 1/50 |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |