Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Holtest za zaprte izvrtine 50-100 mm

Št. art.: 429055 50-100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 143,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 50 mm - 100 mm
Odčitavanje 0,005 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Točnost 0,006 mm
Merilno orodje analogni
Število mikrometrov 4
⌀ nastavitvenega obroča 62 / 87 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 429055 50-100
EAN/GTIN 4946368517605
Številka proizvajalca 368-914

Opis

Izvedba:

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.
Izvedba za zaprte izvrtine. Merilna površina iz kaljenega jekla s prevleko iz titana za daljšo življenjsko dobo.

Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 429005.
Kontrolni prstani, podobni art. 484030, podaljšek 100 mm, art. 429010.

Prenosi in dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Holtest za zaprte izvrtine 50-100 mm

Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Holtest za zaprte izvrtine 50-100 mm

po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
2.432,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
1.805,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Točnost 0,006 0,007
Merilno območje 50 ;100 50 ;100
Delitev merilnega bobna 1/50 1/50
Standard Tovarniški standard Tovarniški standard
Pakiranje čvrsta škatla čvrsta škatla
Merilno orodje analogni analogni
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli